{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP66 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messtechnik | digital | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
| Betriebsdauer | 5 000 h | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Werkstattmessschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 552-191-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583273 | |
| Herstellernummer | 552-191-10 | |
| L-Nummer | L40010 11775 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |