Digitální třmen z uhlíkových vláken ABS, vyměnitelné nožičky palce/metr, 0-18″, IP66

Artiklové číslo: 552-191-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ krytí IP IP66
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí technika Digitální
Funkce Preset ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Doba provozu 5 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552-191-10
EAN / GTIN 4946368583273
Číslo výrobce 552-191-10
L-číslo L40010 11775
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento kaliper Digimatic v superlehké konstrukci s vyměnitelnými měřicími destičkami vám nabízí následující výhody: Superlehká kompozitní konstrukce (materiál vyztužený uhlíkovými vlákny) přináší úsporu hmotnosti až 50 %. Vynikající odolnost proti vodě a prachu IP66. Přímé odečítání vnitřních měření z LCD displeje (nastavitelná hodnota posunu). Funkce předvolby pro nastavení požadované přednastavené hodnoty.

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost baterie: Přibližně 5 000 hodin.
  • DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
  • výstup dat: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,002”
  • Velikost / rozměr: 0,855 X 0,26 X 0,065 M
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 18
  • Model: CFC-18 “GU
  • OFFSET: 0,25”
  • OFFSET*: 0,25”
  • ORIGIN (nulový bod ABS): Ano

Rozsah dodávky:

V krabici, včetně 1x baterie SR-44, upínací svorka pro rýsovací jehlu 05GZA033 (2 kusy)