• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set de ştifturi de frezare GARANT Master Alu, 8 piese − foarte dur, carbură, Număr de freze şlefuire: 8

Cod articol.: 547605 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 8 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Serie GARANT Master Alu
Ambalaj Cutie din plastic
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 547605 8
EAN / GTIN 4067263736264
Număr producător 547605 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Gamă de freze de şlefuit Multi Cut din carbură, cu forme obişnuite.

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, ruperea marginilor, tencuire,
prelucrarea cordonului de sudură și a suprafețelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 547600 Ref. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.