{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | GARANT Master Alu | |
| Grau de finura do dentado | muito grosso | |
| Material de corte | HM DLC | |
| Forma | D0807 | |
| Descrição da forma | Esfera | |
| ⌀ da cabeça | 8 mm | |
| Comprimento da cabeça | 7 mm | |
| Comprimento total | 47 mm | |
| ⌀ da haste | 6 mm | |
| Tipo de produto | Fresa rotativa |
| Número do artigo | 547600 D0807 | |
| EAN/GTIN | 4067263736493 | |
| Número do fabricante | 547600 D0807 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |