Există o alternativă la acest produs

Există o alternativă la acest produs

Freză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: L1230

Cod articol: 540709 L1230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • ⌀ cozii: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z9
Simbol pentru dantură Z9
Grad de fineţe a danturii foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Materialul sculei Carbură
Forma L1230
Descrierea formei Con rotund
⌀ cap 12 mm
Lungimea capului 30 mm
Lungimea totală 70 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540709 L1230
EAN / GTIN 4045197522559
Număr producător 540709 L1230
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Con rotund (KEL).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.