Roterande fil Z9 − mycket grov (ickejärn/alum.) L1230

Art-nr: 540709 L1230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z9
förkortning tandning Z9
Tandningsfinhetsgrad mycket grov (ickejärn / aluminium)
Skärmaterial VHM
Form L1230
Formbeskrivning Rundkon
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 30 mm
totallängd 70 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540709 L1230
EAN/GTIN 4045197522559

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Benämning

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form rundkon (KEL).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen