• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Există o alternativă la acest produs

Freză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: D0807

Cod articol.: 540709 D0807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Zahnung Z9
Denumirea producătorului D0807
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungimea capului L3 7 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu bilă
Tip de dantură Dantură simplă
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 47 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL); Frezare profil (FPR)
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540709 D0807
EAN / GTIN 4045197522504
Număr producător 540709 D0807
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma D sferică (KUD).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.