• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de şlefuire Z9 − foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: L1020

Cod articol.: 540709 L1020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Zahnung Z9
Denumirea producătorului L1020
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungimea capului L3 20 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu con rotund
Tip de dantură Dantură simplă
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 60 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL); Frezare profil (FPR)
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540709 L1020
EAN / GTIN 4045197522566
Număr producător 540709 L1020
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Con rotund (KEL).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.