• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Freză şlefuire GARANT Master Alu - foarte grosier (neferos / aluminiu), HM DLC, Tip: L1230

Cod articol.: 543710 L1230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea tijei LS 40 mm
Serie Master Alu
Denumirea producătorului L1230
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea capului L3 30 mm
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu con rotund
Identificarea formei, specifică producătorului L
Grad de fineţe a danturii foarte grosier
Strat de acoperire DLC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 70 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 543710 L1230
EAN / GTIN 4067263117964
Număr producător 543710 L1230
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață. ⌀ cozii 6mm. Adecvat pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultra-performant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă şi o aderență scăzută a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru materiale din aluminiu.
  • durabilitate extrem de mare.

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Coadă foarte stabilă de 8 mm.

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea aliajelor de aluminiu dure și moi, a materialelor plastice, a bronzului și a metalelor neferoase.
Potrivit atât pentru utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
Pentru lucrări de şlefuire cu solicitare maximă.

Notă:

Scule cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.