{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Zahnung Z9 | |
| Denumirea producătorului | C1625 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungimea capului L3 | 25 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu rolă rotundă | |
| Tip de dantură | Dantură simplă | |
| Grad de fineţe a danturii | foarte grosier | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 65 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare frontală (FPL); Frezare profil (FPR) | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540709 C1625 | |
| EAN / GTIN | 4045197522498 | |
| Număr producător | 540709 C1625 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |