Pensulă inelară pentru artizani, amestec de peri ușori, mărimea 06

Cod articol.: 53206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru 11 mm
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur; rectificat
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Număr 1
Modul de legare a pensulei Plastic
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 6
Aranjare perii neted
Material peri Perie din diferite tipuri de fire marca Orel
Lungimea totală 165 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 53206
EAN / GTIN 4250560502025
Număr producător 53206
L-Număr L00760 643
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

  • Pensulă inelară pentru meșteri Amestec de peri ușori
  • Rășină albă, capac verde, mâner din lemn nevopsit.

Caracteristică:

  • amestec de peri de culoare deschisă
  • Ref. 06
  • Lungimea perilor: 45 mm
  • Montură din plastic