Pinceau rond pour artisans, mélange de poils clairs, taille 06

Réf.: 53206
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 unités
  • Etapes de la commande : 24 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre 11 mm
Matériau, manche bois
Surface avec rectification; couleur naturelle
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Nombre 1
Assemblage du pinceau Plastique
Forme tête de pinceau Rond
Taille de pinceau 6
Disposition des soies plan
Matériau soies pinceau plat ’Orel-Mix’
Longueur totale 165 mm
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 53206
EAN / GTIN 4250560502025
Réf. fabricant 53206
Article hors catalogue L00760 643
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

  • Pinceau rond pour artisans Mélange de poils clairs
  • Monture en plastique blanc, capuchon vert, manche en bois non verni.

Caractéristique(s):

  • mélange de poils clairs
  • Réf. 06
  • Longueur des poils : 45 mm
  • Monture en plastique