• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwerker-Ringpinsel helle Borstenmischung Gr. 06

Artikel-Nr.: 53206
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 11 mm
Material, Stiel Holz
Oberfläche geschliffen; natur
Beschichtung unlackiert
Produktart Ringpinsel
Anzahl 1
Einband des Pinsels Kunststoff
Pinselkopf Form Rund
Pinselgröße 6
Anordnung Borsten eben
Material Borsten Orel-Mixborste
Länge gesamt 165 mm
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53206
EAN / GTIN 4250560502025
Herstellernummer 53206
L-Nummer L00760 643
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handwerker-Ringpinsel Helle Borstenmischung
  • Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Merkmal:

  • helle Borstenmischung
  • Gr. 06
  • Borstenlänge 45 mm
  • Fassung Kunststoff

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit