Řemeslný kruhový štětec, světlá směs štětin, velikost 06

Artiklové číslo: 53206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 11 mm
Materiál, Násada dřevo
Povrch broušeno; přírodní
Povlak Bez nátěru
Druh produktu Kulatý štětec
Počet 1
Vazba štětce plast
Tvar hlavy štětce Kulatý
Velikost štětce 6
Uspořádání štětin rovně
Materiál štětiny Smíšený štětec Orel
Celková délka 165 mm
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53206
EAN / GTIN 4250560502025
Číslo výrobce 53206
L-číslo L00760 643
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Řemeslný kruhový štětec Směs světlých štětin. Plastová objímka bílá, zelená krytka, dřevěná rukojeť nelakovaná.