Pincel redondo para artesanos, mezcla de cerdas claras, tamaño 06

Número de artículo: 53206
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 11 mm
Material, Mango madera
Superficie natural; rectificado/a
Recubrimiento Sin barnizar
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Cantidad 1
Engarce del pincel Plástico
Forma cabeza de pincel Circular
Tamaño de pincel 6
Disposición de cerdas liso
Material cerdas Cerdas mixtas Orel
Longitud total 165 mm
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 53206
EAN / GTIN 4250560502025
Número del fabricante 53206
Número L L00760 643
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

  • Pincel de anillo para artesanos Mezcla de cerdas claras
  • Montura de plástico blanco, tapa verde, mango de madera sin barnizar.

Característica:

  • mezcla de cerdas claras
  • Tam. 06
  • Longitud de las cerdas: 45 mm
  • Montura de plástico