{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr | 1 | |
| Formular de descriere | lată cu vârf teşit | |
| Tip dantură | Tăietură fină | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Acoperire | unilateral | |
| Lungimea stratului de acoperire | 100 mm | |
| Granulaţie | D126 | |
| Tip produs | Pilă manuală | |
| Materiale abrazive | diamant | |
| Duritate HRC min. | 60 | |
| Pentru material | Plastic; Materiale de prelucrat dure | |
| Lăţime | 10,3 mm | |
| Înălţime | 2,8 mm | |
| Lungimea totală | 215 mm | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 529150 1 | |
| EAN / GTIN | 4007220017302 | |
| Număr producător | 4007220017302 | |
| Producător/responsabil | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |