Pilă diamantată manuală, 215 mm Granulaţie D126 (medie) Universal, Tip: 4

Cod articol.: 529150 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr 1
Formular de descriere rotund
Tip dantură Tăietură fină
Grad de fineţe medie
Acoperire unilateral
Lungimea stratului de acoperire 100 mm
Granulaţie D126
Tip produs Pilă manuală
Materiale abrazive diamant
Duritate HRC min. 60
Pentru material Plastic; Materiale de prelucrat dure
Diametru 6,7 mm
Lungimea totală 215 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 529150 4
EAN / GTIN 4007220017340
Număr producător 4007220017340
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Corespund pilelor tip ac cod 529220, dar sunt confecţionate din semifabricate asemănătoare pilelor Habilis cod 527060 (secţiune transversală întărită, coadă rezistentă, forjată); suprafaţa stratului de aprox. 3x mai mare faţă de cea a pilelor-ac.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelurilor călite, respectiv îmbunătăţite, carburii, sticlei, ceramicii şi a plasticului armat cu fibre. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii! O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.