Mâner pentru pilă din plastic, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 519550 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
532 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Recomandat pentru Pile
Recomandat pentru pilă cu lungimea min. 150 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea max. 250 mm
Lungime L 110 mm
Material Plastic
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519550 110
EAN / GTIN 4009215074888
Număr producător 4191110S-12
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Descriere

Execuţie:

Din plastic rezistent la şoc, cu gaură mare de agăţare. Nu este necesară găurirea cozii pilei, aderenţă bună.
Cu reducţie utilizată pe ambele suprafeţe pentru o fixare sigură.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier şi de precizie.