Mașină de șlefuit cu roată cu centrul adâncit, cu unghi drept, cu diametrul de 4-1/2″-5″ (115-125 mm)

Cod articol.: 50306
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
Cod articol 50306
EAN / GTIN 0616026503069
Număr producător 50306
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de șlefuit cu roată centrală încastrată, pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, îndepărtarea ruginii și a calcarului, debavurare intensă.
  • Este compatibilă cu roata opțională de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrul de 4 1/25″ și orificiu central de 5/8″ (lățimea roții între 1/8″ și 1/4″).
  • Acțiune de șlefuire puternică, cu cuplu ridicat; amortizor de zgomot standard pentru reducerea nivelului de zgomot.
  • Mâner lateral reversibil, pentru utilizare cu mâna stângă sau dreaptă.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Watts: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Partea din spate extinsă
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 96 mm
  • Lungime (mm): 300 mm
  • Greutate (kg): 2 kg
  • Puterea acustică dB[A]: 76 dB(A)