• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit vertiefter Mitte, Durchmesser 4-1/2″–5″ (115–125 mm)

Artikel-Nr.: 50306
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50306
EAN / GTIN 0616026503069
Herstellernummer 50306
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmaschine mit versenkter Schleifscheibe, für schnellen Schweißnaht- und Materialabtrag, Rost- und Zunderentfernung sowie starkes Entgraten.
  • Geeignet für optionale Typ-27-Räder mit vertiefter Mitte und einem Durchmesser von 4 1/25″ sowie einer Mittellochbohrung von 5/8″ (Radbreite von 1/8″ bis 1/4″).
  • Kraftvolle Schleifleistung mit hohem Drehmoment; serienmäßiger Schalldämpfer für geringere Geräuschentwicklung.
  • Umkehrbarer Seitengriff für die Bedienung mit der linken oder rechten Hand.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Watt: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Verlängerter hinterer Teil
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 96 mm
  • Länge (mm): 300 mm
  • Gewicht (kg): 2 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 76 dB(A)

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb