Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 4-1/2″–5″ (115–125 mm)

Artiklové číslo: 50306
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50306
EAN / GTIN 0616026503069
Číslo výrobce 50306
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Je možné použít volitelné kolo typu 27 s prohloubeným středem o průměru 4 1/25″ a středovým otvorem 5/8″ (šířka kola 1/8″ až 1/4″).
  • Výkonný brusný mechanismus s vysokým točivým momentem; standardní tlumič hluku pro snížení hladiny hluku.
  • Oboustranná boční rukojeť pro ovládání levou i pravou rukou.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Watty: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Rozšířená zadní část
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 96 mm
  • Délka (mm): 300 mm
  • Hmotnost (kg): 2 kg
  • Akustický výkon v dB[A]: 76 dB(A)