Meuleuse d’angle à centre en creux, diamètre 4-1/2″-5″ (115-125 mm)

Réf.: 50306
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 50306
EAN / GTIN 0616026503069
Réf. fabricant 50306
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse à roue centrale enfoncée, pour un enlèvement rapide de soudures et de matière, l’élimination de la rouille et de la calamine, ainsi que l’ébavurage intensif.
  • Compatible avec une roue à centre en creux de type 27 (diamètre 4 1/25″), en option, dotée d’un alésage central de 5/8″ (largeur de roue comprise entre 1/8″ et 1/4″).
  • Action de meulage puissante à couple élevé ; silencieux de série pour réduire le niveau sonore.
  • Poignée latérale réversible permettant une utilisation de la main gauche ou de la main droite.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Watts: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière allongé
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 96 mm
  • Longueur (mm): 300 mm
  • Poids (kg): 2 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 76 dB(A)

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité