Amoladora de rueda de ángulo recto con centro rebajado, de 4-1/2″-5″ (115-125 mm) de diámetro

Número de artículo: 50306
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 50306
EAN / GTIN 0616026503069
Número del fabricante 50306
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de disco con centro hundido, para soldadura rápida y eliminación de material, eliminación de óxido y cascarilla, y desbarbado intensivo.
  • Admite una rueda opcional de tipo 27 con centro rebajado, de 4 1/25″ de diámetro, con un orificio central de 5/8″ (anchura de la rueda de 1/8″ a 1/4″).
  • Potente acción de esmerilado con alto par; silenciador de serie para reducir los niveles de ruido.
  • Mango lateral reversible para su uso con la mano izquierda o la derecha.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Vatios: 746 W
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Parte trasera ampliada
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 96 mm
  • Longitud (mm): 300 mm
  • Peso (kg): 2 kg
  • Potencia acústica en dB[A]: 76 dB(A)