Proiector de șantier versatil și compact, cu 4000 lm, lumină direcționată, temperatură de culoare reglabilă și alimentare hibridă pentru funcționare cu baterie și cablu

Cod articol.: 502911
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 502911
EAN / GTIN 4058205033084
Număr producător 502911
L-Număr L01700 100172
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Versatil, dar compact și ideal pentru lucrări în domeniul instalațiilor sanitare, al construcțiilor subterane, al vopsirii și lăcuirii sau pe șantier: Acesta este Ledlenser AF8R Work. În ciuda dimensiunilor sale compacte, AF8R Work iluminează fără probleme șantierele mari cu necesități ridicate de iluminare. În plus, este echipată cu sistemul nostru Multi-Concentrated Light, care asigură o iluminare direcționată și extrem de eficientă, valorificând la maximum lumina. Un amestec de LED-uri albe calde și reci este dispus într-o structură tip waffle și creează un efect luminos unic. Astfel, lumina ajunge exact acolo unde ai nevoie, iar efectele de orbire deranjante sunt reduse la minimum. Un alt punct forte: Poți regla cu ușurință temperatura culorii pentru diferite aplicații. Bateria performantă poate fi încărcată prin USB-C sau prin adaptorul de alimentare, chiar și în timpul funcționării. Datorită tehnologiei Hybrid Power, AF8R Work poate fi utilizat atât cu baterie, cât și cu cablu, astfel încât să nu rămâi niciodată fără energie și să îți poți termina treaba. Alte caracteristici utile sunt afișajul duratei de funcționare rămase, care indică durata de funcționare rămasă în ore, difuzorul detașabil pentru lumină omogenă și opțiunile flexibile de montare.
  • Garanție: până la 7 ani (în cazul înregistrării produsului). Dimensiuni: 275 × 179 × 41 mm. Greutate cu acumulator: 1,87 kg. Material carcasă: Aluminiu. Culoarea carcasei: neagră. Puterea luminii Lumina de lucru: 4000 - 500 lm. Trepte de luminozitate: 5. Până la 14 ore de autonomie în modul de economisire a energiei. Temperatură de culoare reglabilă: de la 3000 la 6500 K. Indicele de redare a culorilor (CRI): 80. Baterie Li-Ion încorporată, care poate fi înlocuită de serviciul de asistență pentru clienți (10,8 V, 4,7 Ah, 50,8 Wh). timp de încărcare: 360 min. Rezistență chimică ridicată la: Ulei de motor, ulei hidraulic, motorină, lichid de răcire, lichid de frână, alcool. Domeniul de aplicare a livrării: Lampă incluzând baterie, geantă de transport, adaptor de rețea, cablu de încărcare USB, difuzor atașabil. Gradul de rezistență la șocuri IK: 07. Intervalul de temperatură de lucru: -20 până la +40 °C. Clasa de protecție IP67.
  • Consilieri de servicii și produse