• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielseitiger, kompakter 4000 lm Baustrahler mit gerichtetem Licht, einstellbarer Farbtemperatur und Hybrid Power für Akku- und Kabelbetrieb

Artikel-Nr.: 502911
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502911
EAN / GTIN 4058205033084
Herstellernummer 502911
L-Nummer L01700 100172
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Vielseitig, dennoch kompakt und ideal für die Arbeit im Sanitärbetrieb, Tiefbau, bei Mal- und Lackierarbeiten oder auf der Baustelle: das ist die Ledlenser AF8R Work. Trotz ihrer handlichen Größe leuchtet die AF8R Work problemlos große Baustellen mit hohem Lichtbedarf aus. Außerdem ist sie mit unserem Multi-Concentrated Light ausgestattet, das für eine gerichtete und extrem effiziente Ausleuchtung sorgt und so das Maximum aus deinem Licht herausholt. Eine Mischung aus warm- und kaltweißen LEDs ist in einer Waffelstruktur angeordnet und erzeugt ein einzigartiges Lichtbild. So kommt das Licht genau dort an, wo du es brauchst, und lästige Blendeffekte werden minimiert. Ein weiteres Highlight: Du kannst die Farbtemperatur bequem unterschiedlichen Anwendungsfällen anpassen. Der leistungsstarke Akku lässt sich per USB-C oder über das Netzteil aufladen, hier sogar während des Betriebs. Dank Hybrid Power lässt sich die AF8R Work sowohl akkubetrieben als auch kabelgebunden nutzen, sodass dir nie die Energie ausgeht und du deinen Job zu Ende bringen kannst. Andere nützliche Features sind die Restlaufzeit-Anzeige, die die verbleibende Laufzeit in Stunden anzeigt, der abnehmbare Diffusor für homogenes Licht und die flexiblen Anbringungsmöglichkeiten.
  • Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Maße: 275 x 179 x 41 mm. Gewicht mit Akku: 1,87 kg. Gehäusematerial: Aluminium. Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung Arbeitslicht: 4000 - 500 lm. Helligkeitsstufen: 5. Bis zu 14 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur einstellbar: von 3000 bis 6500 K. Farbwiedergabeindex (CRI): 80. Eingebauter, vom Kundenservice austauschbarer, Li-Ion-Akku (10,8 V, 4,7Ah, 50,8 Wh). Aufladezeit: 360 min. Hohe Chemikalienbeständigkeit gegen: Motoröl, Hydrauliköl, Diesel, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Alkohol. Lieferumfang: Leuchte inkl. Akku, Transportkoffer, Netzadapter, USB-Ladekabel, aufsteckbarer Diffusor. IK-Stoßfestigkeitsgrad: 07. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP67.
  • Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb