Foco de obra versátil y compacto de 4000 lm con luz direccional, temperatura de color ajustable y alimentación híbrida para funcionamiento con batería y cable.

Número de artículo: 502911
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502911
EAN / GTIN 4058205033084
Número del fabricante 502911
Número L L01700 100172
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Versátil, pero compacta e ideal para trabajar en instalaciones sanitarias, obras públicas, trabajos de pintura y barnizado o en la construcción.: Es la Ledlenser AF8R Work. A pesar de su tamaño manejable, la AF8R Work ilumina sin problemas grandes obras con gran necesidad de luz. Además, está equipada con nuestra tecnología Multi-Concentrated Light, que proporciona una iluminación dirigida y extremadamente eficiente, sacando así el máximo partido a tu luz. Una mezcla de LED blancos cálidos y fríos está dispuesta en una estructura tipo gofre y genera una imagen luminosa única. De este modo, la luz llega exactamente donde la necesitas y se minimizan los molestos efectos de deslumbramiento. Otro punto destacado: Puedes ajustar cómodamente la temperatura del color a diferentes casos de uso. La potente batería se puede cargar mediante USB-C o con el adaptador de corriente, incluso durante el funcionamiento. Gracias a la tecnología Hybrid Power, el AF8R Work puede utilizarse tanto con batería como con cable, para que nunca te quedes sin energía y puedas terminar tu trabajo. Otras características útiles son el indicador de tiempo restante, que muestra el tiempo restante en horas, el difusor extraíble para una luz homogénea y las opciones de montaje flexibles.
  • Garantía de: Hasta 7 años (con registro del producto). Medidas: 275 x 179 x 41 mm. Peso con batería: 1,87 kg. Material de carcasa: Aluminio. Color de la carcasa: negro. Potencia luminosa Luz de trabajo: 4000 - 500 lm. Niveles de luminosidad: 5. Hasta 14 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Temperatura de color ajustable: de 3000 a 6500 K. Índice de reproducción cromática (IRC): 80. Batería de iones de litio integrada (10,8 V, 4,7 Ah, 50,8 Wh) sustituible por el servicio de atención al cliente. tiempo de carga: 360 min. Alta resistencia química frente a: Aceite de motor, aceite hidráulico, diésel, líquido refrigerante, líquido de frenos, alcohol. Contenido: Lámpara con batería incluida, maletín de transporte, adaptador de red, cable de carga USB, difusor acoplable. Grado de resistencia al impacto IK: 07. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP67.
  • Asesores de productos y servicios