Projecteur de chantier polyvalent et compact de 4000 lm avec lumière directionnelle, température de couleur réglable et alimentation hybride pour un fonctionnement sur batterie ou sur secteur.

Réf.: 502911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502911
EAN / GTIN 4058205033084
Réf. fabricant 502911
Article hors catalogue L01700 100172
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

Polyvalent, mais compact et idéal pour les travaux dans le domaine sanitaire, le génie civil, la peinture et le vernissage ou sur les chantiers: Il s’agit de la Ledlenser AF8R Work. Malgré sa taille pratique, l’AF8R Work éclaire sans problème les grands chantiers nécessitant un éclairage puissant. Elle est également équipée de notre Multi-Concentrated Light, qui assure un éclairage directionnel et extrêmement efficace, tirant ainsi le meilleur parti de ta lampe. Un mélange de LED blanches chaudes et froides est disposé dans une structure en gaufre et produit un éclairage unique. La lumière arrive ainsi exactement là où vous en avez besoin et les éblouissements gênants sont réduits au minimum. Un autre point fort: Tu peux facilement adapter la température de couleur à différentes utilisations. La batterie puissante peut être rechargée via USB-C ou via le bloc d’alimentation, même pendant le fonctionnement. Grâce à l’alimentation hybride, l’AF8R Work peut être utilisé aussi bien sur batterie que sur secteur, ce qui vous permet de ne jamais être à court d’énergie et de mener à bien votre travail. Parmi les autres fonctionnalités utiles, citons l’affichage de la durée restante, qui indique le temps restant en heures, le diffuseur amovible pour une lumière homogène et les options de fixation flexibles.
  • Garantie: jusqu’à 7 ans (en cas d’enregistrement du produit). Dimensions: 275 x 179 x 41 mm. Poids avec batterie: 1,87 kg. Matériau boîtier: Aluminium. Couleur du boîtier: noir. Puissance lumineuse de l’éclairage de travail: 4000 - 500 lm. Niveaux de luminosité: 5. Jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode économie d’énergie. Température de couleur réglable: de 3000 à 6500 K. Indice de rendu des couleurs (IRC): 80. Batterie Li-Ion intégrée (10,8 V, 4,7 Ah, 50,8 Wh) remplaçable par le service après-vente. temps de recharge: 360 min. Haute résistance chimique contre: Huile moteur, huile hydraulique, diesel, liquide de refroidissement, liquide de frein, alcool. Livraison: Lampe avec batterie, mallette de transport, adaptateur secteur, câble de recharge USB, diffuseur enfichable. Indice de résistance aux chocs IK: 07. Plage de température de fonctionnement: -20 à +40 °C. Indice de protection IP67.
  • Téléchargements et documents