Descriere:
Lampa de lucru robustă și reîncărcabilă Solidline SW5R oferă lumină fiabilă în multe situații cotidiene, de exemplu în casă, în garaj sau în atelier. LED-ul cu lumină difuză luminează uniform încăperile și suprafețele. Intensitatea luminii poate fi reglată continuu cu ajutorul unui comutator rotativ. Datorită LED-ului spot separat, SW5R poate fi utilizat și ca lanternă clasică cu fascicul luminos concentrat. Mânerul ergonomic cauciucat asigură o manevrabilitate optimă. Convenabil: Magnetul, articulația sferică și cârligul rabatabil din baza lămpii oferă în orice moment posibilități de fixare flexibile și personalizate în diferite zone de lucru. Bateria integrată cu afișaj de stare se reîncarcă rapid prin micro-USB. Dimensiuni: 38,4 × 4,0 × 4,5 cm. Putere de iluminare: Lumină de avarie max. 800 lm pentru o rază de iluminare de până la 40 m și o durată de iluminare de până la 18 ore în modul de economisire a energiei. LED spot max. 130 lm pentru o rază de iluminare de până la 25 m, durată de iluminare de până la 12 ore. Baterie Li-Ion 18650 încorporată cu 2600 mAh. Domeniul de aplicare a livrării: Lanterna cu baterie reîncărcabilă, cablu de încărcare USB. Greutatea lămpii cu acumulator: 260 g. Clasa de protecție IP54.