• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Arbeitsleuchte mit separatem Flut- und Spotlicht

Artikel-Nr.: 502893
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502893
EAN / GTIN 4058205032797
Herstellernummer 502893
L-Nummer L01700 100206
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die robuste, wiederaufladbare Arbeitsleuchte Solidline SW5R liefert in vielen Alltagssituationen zuverlässiges Licht, zum Beispiel im Haus, in der Garage oder der Werkstatt. Die breite Flutlicht-LED leuchtet Räume und Flächen gleichmäßig aus. Dabei lässt sie sich per Drehschalter stufenlos dimmen. Dank separater Spot-LED dient die SW5R wahlweise auch als klassische Taschenlampe mit fokussiertem Lichtkegel. Der gummierte, ergonomische Griff sorgt für optimales Handling. Praktisch: Magnet, Kugelgelenk und ein ausklappbarer Haken im Lampenfuß bieten jederzeit flexible und individuelle Befestigungsmöglichkeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen. Per Micro-USB ist der integrierte Akku mit Statusanzeige schnell wieder aufgeladen. Maße: 38,4 x 4,0 x 4,5 cm. Lichtleistung: Flutlicht max. 800 lm für bis zu 40 m Leuchtweite und bis zu 18 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Spot-LED max. 130 lm für bis zu 25 m Leuchtweite, Leuchtdauer bis 12 Stunden. Eingebauter 18650er Li-Ion-Akku mit 2600 mAh. Lieferumfang: Leuchte mit Akku, USB-Ladekabel. Gewicht der Leuchte mit Akku: 260 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb