Descripción:
La lámpara de trabajo recargable y resistente Solidline SW5R proporciona una iluminación fiable en muchas situaciones cotidianas, por ejemplo, en casa, en el garaje o en el taller. El amplio LED de iluminación ilumina habitaciones y superficies de manera uniforme. Se puede regular de forma continua mediante un interruptor giratorio. Gracias a su LED puntual independiente, la SW5R también puede utilizarse como linterna clásica con haz de luz enfocado. El mango ergonómico recubierto de goma garantiza un manejo óptimo. Práctico: El imán, la articulación esférica y un gancho plegable en la base de la lámpara ofrecen en todo momento posibilidades de fijación flexibles e individuales en diferentes áreas de trabajo. La batería integrada con indicador de estado se recarga rápidamente mediante micro USB. Medidas: 38,4 x 4,0 x 4,5 cm. Rendimiento lumínico: Foco de luz máxima de 800 lm con un alcance de hasta 40 m y hasta 18 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. LED spot máx. 130 lm para un alcance de hasta 25 m, duración de la luz hasta 12 horas. Batería de iones de litio 18650 integrada con 2600 mAh. Contenido: Lámpara con batería recargable, cable de carga USB. Peso de la lámpara con batería: 260 g. Clase de protección IP54.