Lampe de travail rechargeable avec éclairage diffus et spot séparés

Réf.: 502893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502893
EAN / GTIN 4058205032797
Réf. fabricant 502893
Article hors catalogue L01700 100206
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe de travail robuste et rechargeable Solidline SW5R fournit un éclairage fiable dans de nombreuses situations quotidiennes, par exemple à la maison, dans le garage ou dans l’atelier. La large LED à éclairage puissant éclaire uniformément les pièces et les surfaces. Elle peut être réglée en continu à l’aide d’un commutateur rotatif. Grâce à une LED spot séparée, la SW5R peut également servir de lampe de poche classique avec un faisceau lumineux concentré. La poignée ergonomique caoutchoutée assure une prise en main optimale. Pratique: Un aimant, une articulation à rotule et un crochet rabattable dans le pied de la lampe offrent à tout moment des possibilités de fixation flexibles et individuelles dans différents domaines de travail. La batterie intégrée avec indicateur d’état se recharge rapidement via micro-USB. Dimensions: 38,4 x 4,0 x 4,5 cm. Puissance lumineuse: Projecteur max. 800 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 40 m et une autonomie allant jusqu’à 18 heures en mode économie d’énergie. Spot LED max. 130 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 25 m, autonomie jusqu’à 12 heures. Batterie Li-Ion 18650 intégrée de 2600 mAh. Livraison: Lampe avec batterie rechargeable, câble de recharge USB. Poids du luminaire avec batterie: 260 g. Indice de protection IP54.