Scaner de coduri de bare 1D şi 2D, Tip: C

Cod articol: 498805 C
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
978 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Interfaţă USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 161 mm
Lăţime 66 mm
Înălţime 98 mm
Lungimea cablului 1,5 m
Interfaţă Interfaţă USB
Tip produs Cititor de cod de bare

Identificare și clasificare

Cod articol 498805 C
EAN / GTIN 4069515014816
Număr producător 498805 C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaner de coduri de bare 1D şi 2D. Scanerul decodifică foarte rapid multe tipuri de coduri de bare 1D şi 2D, printre care QR, Data Matrix, PDF417, UPC/EAN Add on 2 or 5, Code 128, Code32/Code39 etc. Conectare simplă şi rapidă prin interfaţă USB cu Plug & Play. Nu este necesar niciun driver. Pot fi programate mai multe moduri de scanare.
Conectat cu cablu

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scaner de coduri de bare 2D programabil, cu cablu, tip plug and play.
  • Configurabil în mod HID sau COM-Port.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.