Kit de extensii ALUFIX, Tip: 2

Cod articol.: 494441 2
Preț per 1 buc. (1232,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ALUFIX
Denumirea producătorului ALUFIX Erweiterungs-Set, Typ: 2
Tip produs Element de strângere nespecificat
Interval de prindere max. D3 max 90 mm
Material aluminiu
Greutate 1,34 kg
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 494441 2
EAN / GTIN 2050002087385
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

Aluminiu foarte rezistent, negru eloxat. Acest lucru asigură o suprafață durabilă și fără reflexii. Pentru suporturi pentru piese de prelucrat reproductibile în tehnologia de măsurare dimensională și tehnologia de producție.
Pentru fixarea componentelor unghiulare de până la 90 mm.

Aplicaţie:

Pentru completarea setului de pornire ALUFIX cod 494440, ref. 1.

Livrare:

Livrare: 1× set de menghină;
2× cuboide, 25×25×75 mm;
4 x șuruburi de încuietoare combinate;
4× încuietoare ALUFIX