Rozšiřující sada ALUFIX, Typ: 2

Artiklové číslo: 494441 2
Cena za 1 ks (CZK 1540,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ALUFIX
Označení výrobce ALUFIX Erweiterungs-Set, Typ: 2
Druh produktu Nespecifikovaný upínací prvek
Rozsah upnutí max. D3 max 90 mm
Materiál hliník
Hmotnost 1,34 kg
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494441 2
EAN / GTIN 2050002087385
Výrobce/odpovědná osoba Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Popis

Provedení:

Vysoce pevný hliník, černý elox. Pro odolný povrch a žádné reflexe. Pro reprodukovatelné umístění držáků obrobků v oblasti rozměrové měřicí techniky a výrobních technologií.
Pro upnutí hranatých součástí do 90 mm.

Použití:

Pro rozšíření základní sady ALUFIX č. 494440 velikost 1.

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky: 1× sada se svěrákem;
2× kvádr 25×25×75 mm;
4 x kombinovaný zámek;
4× zámek ALUFIX