ALUFIX Erweiterungs-Set, Typ: 2

Artikel-Nr.: 494441 2
Preis pro 1 Stück (61,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ALUFIX
Herstellerbezeichnung ALUFIX Erweiterungs-Set, Typ: 2
Produktart Spannelement unspezifiziert
Spannbereich max. D3 max 90 mm
Material Aluminium
Gewicht 1,34 kg
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494441 2
EAN / GTIN 2050002087385
Hersteller/verantwortliche Person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochfester Aluminium, schwarz eloxiert. Somit langlebige Oberfläche und keine Spiegelungen. Für reproduzierbare Werkstückaufnahmen in der dimensionellen Messtechnik und Fertigungstechnik.
Zum Spannen von eckigen Bauteilen bis 90 mm.

Verwendung:

Zur Erweiterung des ALUFIX Einsteiger-Sets Nr. 494440 Gr. 1.

Lieferumfang:

Lieferumfang: 1× Schraubstocksatz;
2× Quader 25×25×75 mm;
4×Kombi-Schloßbolzen;
4× Schloß ALUFIX