Set de pornire ALUFIX, 46 piese, Tip: 1

Cod articol.: 494440 1
Preț per 1 buc. (60,26 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ALUFIX
Ambalaj spumă/spumă dură
Număr de piese incluse 46 buc.
Greutate totală 14,2 kg
Mobilitate +
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 494440 1
EAN / GTIN 2050002087361
Producător/responsabil Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descriere

Execuţie:

Aluminiu foarte rezistent, negru eloxat. Acest lucru asigură o suprafață durabilă și fără reflexii. Pentru suporturi pentru piese de prelucrat reproductibile în tehnologia de măsurare dimensională și tehnologia de producție.

Aplicaţie:

Pentru montarea dispozitivelor de măsurare, a dispozitivelor de control, a dispozitivelor de asamblare şi sudare, a modelelor master şi a structurilor de susţinere pentru elemente de cubing şi calibre.

Livrare:

Livrare: 1× placă de bază grilată 400×500 mm;
4x reazeme cu șurub 4× și 4× capacuri;
3x opritoare pentru menghină;
3× plăci de fixare;
3× șuruburi M6×25 și 3× șaibe;
4× coloane de fixare și 4× suporturi;
4× arcuri de fixare;
4× șaibe de fixare cu știft;
1× sculă de operare;
1x cutie de depozitare