Juego de expansión ALUFIX, Tipo: 2

Número de artículo: 494441 2
Precio por 1 unidad (72,07 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ALUFIX
Denominación del fabricante ALUFIX Erweiterungs-Set, Typ: 2
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Rango de sujeción máx. D3 max 90 mm
Material aluminio
Peso 1,34 kg
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 494441 2
EAN / GTIN 2050002087385
Fabricante/responsable Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descripción

Ejecución:

Aluminio de alta resistencia, anodizado negro. Una superficie duradera y sin reflejos. Para soportes de piezas reproducibles en metrología dimensional y tecnología de producción.
Para la sujeción de componentes angulares de hasta 90 mm.

Aplicación:

Para la ampliación del juego de iniciación ALUFIX n.° 494440 tam. 1.

Volumen de suministro:

Suministro: 1 juego de tornillos de banco;
2 bloques de 25×25×75 mm;
4 tornillos de bloqueo con combinación;
4 cerraduras ALUFIX

Descargas y documentos

Productos adecuados