Set de acumulatori de 18V 5.0Ah şi încărcător

Cod articol.: 4935478945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Reîncărcabilă ja
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător da
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Dispozitive AEG 18V
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 4935478945
EAN / GTIN 4058546362270
Număr producător 4935478945
L-Număr L01870 117128
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descriere

Descriere:

  • Încărcător rapid dublu, este posibilă încărcarea bateriilor de 14,4 V și 18 V
  • Tehnologia PRO Lithium-Ion™ oferă o platformă optimă pentru baterii cu protecție triplă
  • Monitorizarea temperaturii: Protejează bateria de supraîncălzire
  • Protecție electronică la suprasarcină: Controlează oprirea imediată în caz de suprasarcină
  • Monitorizarea unei singure celule: Protejează bateria împotriva descărcării profunde
  • Design ușor și compact
  • Compatibil cu toate aparatele AEG de 18 V
  • Indicator al nivelului de încărcare a bateriei
  • Noua tehnologie a bateriei HD oferă o performanță mai mare în aplicații solicitante
  • Carcasă robustă
  • Se livrează într-o geantă de transport