Batterie LI-ION SETLL1850SHD + chargeur

Réf.: 4935478945
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
Nombre d’outils 3 pc.
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 5 Ah
Rechargeable oui
Emballage sacoche
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Avec chargeur oui
Type de produit batterie
Pour appareils AEG 18 V
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 4935478945
EAN / GTIN 4058546362270
Réf. fabricant 4935478945
Article hors catalogue L01870 117128
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Batteries 5,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
  • Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
  • Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
  • Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
  • Indicateur de niveau de charge par LED
  • Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V
  • Livré avec un sac de transport