{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Recargable | sí | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Incluye cargador | sí | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Para | Herramientas AEG 18 V | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 4935478945 | |
| EAN / GTIN | 4058546362270 | |
| Número del fabricante | 4935478945 | |
| Número L | L01870 117128 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |