SETLL1850SHD LI-ION AKUMULÁTOR+NABÍJEČKA. PACK

Artiklové číslo: 4935478945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet kusů nářadí 3 ks
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Nabíjecí ano
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Včetně nabíječky ano
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Přístroje AEG 18V
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4935478945
EAN / GTIN 4058546362270
Číslo výrobce 4935478945
L-číslo L01870 117128
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Popis

Popis:

  • Duální rychlonabíječka, možnost nabíjení 14,4 V a 18 V akumulátorů
  • Technologie PRO Lithium-Ion™ nabízí optimální platformu akumulátorů s trojnásobnou ochranou
  • Monitorování teploty: Chrání baterii před přehřátím
  • Elektronická ochrana proti přetížení: Kontroluje okamžité vypnutí v případě přetížení
  • Monitorování jednotlivých článků: Chrání baterii před hlubokým vybitím
  • Lehká a kompaktní konstrukce
  • Zpětně kompatibilní se všemi 18V spotřebiči AEG
  • Indikátor úrovně nabití baterie
  • Nová technologie akumulátoru HD nabízí vyšší výkon v náročných aplikacích
  • Robustní pouzdro
  • Dodáváno v přepravní tašce