{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 5 Ah | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| inklusive Ladegerät | ja | |
| Produktart | Akku | |
| geeignet für | AEG 18V Geräte | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 4935478945 | |
| EAN / GTIN | 4058546362270 | |
| Herstellernummer | 4935478945 | |
| L-Nummer | L01870 117128 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |