M18FTHCHS30-802 Ferăstrău cu lanț fără fir

Cod articol.: 4933499221
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933499221
EAN / GTIN 4058546563851
Număr producător 4933499221
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Viteză excelentă de tăiere în lemn de esență tare în comparație cu ferăstraiele pe benzină sau cu cablu cu o singură mână
  • Cuplu ridicat pentru tăieri rapide în materiale pretențioase și viteză constantă sub sarcină mare fără blocaj
  • Tehnologie FUEL™ pentru accelerație maximă în mai puțin de 1 secundă
  • Până la 150 de tăieri în lemn de cedru de 10 x 10 cm cu un acumulator M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
  • Designul mic, compact și echilibrul optimizat îl fac perfect pentru aplicațiile de îngrijire a arborilor
  • Controlul sensibil al vitezei oferă utilizatorului control deplin asupra puterii de ieșire
  • Centură de siguranță a sculei pentru atașare și îndepărtare rapidă
  • Mâner cu unghi ergonomic pentru manevrare confortabilă în diferite poziții
  • Spațiu de depozitare integrat pentru chei și tensoare de lanț ușor accesibile
  • Oprire cu gheară metalică pentru o pârghie îmbunătățită în timpul procesului de tăiere
  • Lubrifiere simplă a lanțului: Rezervor fără pierderi, ușor de umplut și control simplu al nivelului de umplere
  • Furnizat cu 76 ml de ulei, lanț de ferăstrău și apărătoare de sabie
  • Sistemul HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind performanțe sporite și un timp de funcționare mai lung. Aceste unelte sunt concepute pentru a maximiza cooperarea cu bateriile HIGH OUTPUT™
  • Compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Capacitate acumulator: 8 Ah
  • Numărul de baterii furnizate: 2
  • Numărul de legături de transmisie: 51
  • Dimensiune fișier: 4 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 4,7 (M18 HB8) kg
  • Puterea segmentelor: 1,1 mm
  • Viteza lanțului: 15 m/s.
  • Înclinare lanț: .325 inchi
  • Capacitate rezervor de ulei: 0,2 l
  • Lungimea sabiei: 30 cm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3481

Livrare:

2 baterii M18 FB8, încărcător M12-18 FC, în cutie, 76 ml ulei, lanț de ferăstrău, protecție pentru lama