M18FTHCHS30-802 Akumulátorová řetězová pila

Artiklové číslo: 4933499221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933499221
EAN / GTIN 4058546563851
Číslo výrobce 4933499221
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vynikající rychlost řezání v tvrdém dřevě ve srovnání s benzinovými nebo kabelovými jednoručními řetězovými pilami
  • Vysoký točivý moment pro rychlé řezy v náročných materiálech a konstantní rychlost při vysokém zatížení bez zasekávání
  • Technologie FUEL™ pro plný plyn za méně než 1 sekundu
  • Až 150 řezů do cedrového dřeva o rozměrech 10 x 10 cm s jednou baterií M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
  • Malá, kompaktní konstrukce a optimalizované vyvážení ji předurčují k použití při péči o stromy
  • Citlivá regulace otáček poskytuje uživateli plnou kontrolu nad výkonem
  • Bezpečnostní pásek pro rychlé nasazení a sejmutí nářadí
  • Ergonomicky nakloněná rukojeť pro pohodlnou manipulaci v různých polohách
  • Integrovaný úložný prostor pro klíče a snadno přístupné napínáky řetězu
  • Kovová zarážka drápu pro lepší pákový efekt během řezání
  • Jednoduché mazání řetězu: Bezztrátová nádoba, snadné plnění a jednoduchá kontrola hladiny náplně
  • Dodává se s 76 ml olej, pilový řetěz a ochranou proti meči
  • Systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu. Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT™.
  • Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Počet článků pohonu: 51
  • Velikost souboru: 4 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 4,7 (M18 HB8) kg
  • Tloušťka článku: 1,1 mm
  • Rychlost řetězu: 15 m/s
  • Rozteč řetězu: .325 palců
  • objem olejové nádrže: 0,2 l
  • Délka meče: 30 cm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481

Rozsah dodávky:

2 akumulátory M18 FB8, nabíječka M12-18 FC, v kartonu, 76 ml oleje, řetězová pila, ochrana pilového listu