Description:
- Excellente vitesse de coupe dans le bois dur par rapport aux tronçonneuses à essence ou à chaîne à une main
- Couple élevé pour des coupes rapides dans des matériaux exigeants et vitesse constante sous forte charge, sans blocage
- Technologie FUEL™ pour accélérer à fond en moins d’une seconde
- Jusqu’à 150 coupes dans du bois de cèdre de 10 x 10 cm avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Grâce à sa conception compacte et à son équilibre optimisé, elle est parfaitement adaptée aux applications d’élagage
- Le régulateur de vitesse sensible permet à l’utilisateur de contrôler pleinement la puissance délivrée
- Ceinture de sécurité pour un enfilage et un retrait rapides
- Poignée ergonomique coudée pour une manipulation confortable dans différentes positions
- Rangement intégré pour la clé et tendeur de chaîne facilement accessible
- Butée métallique à griffes pour un meilleur effet de levier lors du processus de coupe
- Lubrification simple de la chaîne: Réservoir sans perte, facile à remplir et contrôle du niveau de remplissage simple
- Livré avec 76 ml d’huile, chaîne de scie et protection de guide-chaîne
- Le système HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un niveau supérieur et offre des performances accrues et une durée de fonctionnement plus longue. Ces outils ont été développés pour maximiser la coopération avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- batterie: Li-ion
- Capacité de la batterie: 8 Ah
- Nombre de batteries fournies: 2
- Nombre d’éléments propulseurs: 51
- Taille de la lime: 4 mm
- Livré en: en carton
- Poids avec batterie: 4,7 (M18 HB8) kg
- Epaisseur des branches: 1,1 mm
- vitesse de chaîne: 15 m/s
- Pas de chaîne: .325 pouces
- Contenance du réservoir de fioul: 0,2 l
- Longueur de la lame: 30 cm
- Tension: 18 V
- Numéro UN: UN 3481
Livraison:
2 batteries M18 FB8, chargeur M12-18 FC, dans un carton, 76 ml d’huile, chaîne de scie, protection du guide-chaîne