M18FTHCHS30-802 Motosierra a batería

Número de artículo: 4933499221
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933499221
EAN / GTIN 4058546563851
Número del fabricante 4933499221
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Excelente velocidad de corte en madera dura en comparación con las motosierras de una mano de gasolina o con cable
  • Alto par para cortes rápidos en materiales exigentes y velocidad constante bajo carga elevada sin bloquearse
  • Tecnología FUEL™ para un acelerador completo en menos de 1 segundo
  • Hasta 150 cortes en madera de cedro de 10 x 10 cm con una batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 8,0 Ah
  • Gracias a su diseño pequeño y compacto y a su equilibrio optimizado, es perfecta para aplicaciones de poda de árboles
  • El regulador de velocidad sensible permite al usuario un control total de la potencia
  • Correa de seguridad para una rápida colocación y retirada de la herramienta
  • Mango ergonómico en ángulo para un manejo cómodo en diferentes posiciones
  • Almacenamiento integrado para la llave de tuercas y tensor de cadena de fácil acceso
  • Tope de garra metálico para mejorar el efecto de palanca durante el proceso de corte
  • Lubricación de cadena simple: Depósito sin pérdidas, fácil de llenar y con control sencillo del nivel de llenado
  • Se suministra con 76 ml de protección aceite, cadena de sierra y espada
  • El sistema HIGH OUTPUT™ eleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel y ofrece un mayor rendimiento y una mayor autonomía. Estas herramientas han sido desarrolladas para maximizar la colaboración con las baterías HIGH OUTPUT™
  • Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Número de enlaces de unidad: 51
  • Tamaño del archivo: 4 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 4,7 (M18 HB8) kg
  • Grosor de las secciones: 1,1 mm
  • Velocidad de la cadena: 15 m/s
  • Tono de cadena: .325 pulgadas
  • Capacidad del depósito de aceite: 0,2 l
  • Longitud de la espada: 30 cm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 baterías M18 FB8, cargador M12-18 FC, en caja, 76 ml de aceite, cadena de sierra, protector de espada