• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FTHCHS30-802 AkkuKettensäge

Artikel-Nr.: 4933499221
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499221
EAN / GTIN 4058546563851
Herstellernummer 4933499221
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen
  • Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren
  • FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde
  • Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0-Ah-Akku
  • Durch kleine kompakte Bauweise und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege
  • Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
  • Werkzeugsicherungsgurt für ein schnelles An- und Ablegen
  • Ergonomisch abgewinkelter Bügelgriff für bequeme Handhabung in verschiedenen Positionen
  • Integrierte Aufbewahrung für Schraubenschlüssel und leicht zugängliche Kettenspanner
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter, einfach zu befüllen und einfache Füllstandskontrolle
  • Wird geliefert mit 76 ml Öl, Sägekette und Schwertschutz
  • Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Anzahl Treibglieder: 51
  • Feilengröße: 4 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 4.7 (M18 HB8) kg
  • Gliederstärke: 1.1 mm
  • Kettengeschwindigkeit: 15 m/s
  • Kettenteilung: .325 Zoll
  • Öltankinhalt: 0.2 l
  • Schwertlänge: 30 cm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, 76 ml Öl, Sägekette, Schwertschutz

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb