M18FHSAG125XPDB-552X Polizor unghiular cu acumulatori 125 mm

Cod articol: 4933471080
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Număr producător 4933471080
L-Număr L00800 382

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular cu acumulator M18™-HIGH-OUTPUT™-125 cu suficientă putere pentru degroșare și pentru până la 145 de tăieturi în țevi electrice de 50 mm cu o singură încărcare a acumulatorului (5,5 Ah) Frâna RAPIDSTOP™ oprește discul în mai puțin de 2,5 secunde Motorul fără perii de ultimă generație POWERSTATE™, cu mai mult cupru și magneți mai puternici decât modelul anterior Electronica REDLINK PLUS™ oferă o tehnologie avansată, Protecție digitală la suprasarcină atât pentru mașină, cât și pentru baterie, menținând puterea constantă sub sarcină Noua baterie REDLITHIUM-ION™ High Output™ oferă o electronică avansată și un transfer de energie practic fără pierderi - ceea ce duce la o durată de funcționare semnificativ mai mare în comparație cu tehnologia anterioară a bateriilor Milwaukee® Întrerupătorul omului mort și protecția la repornire Mâner auxiliar AVS Sistem integrat de schimbare rapidă FIXTEC pentru schimbarea discurilor fără scule Protecții de praf înlocuibile Protecție reglabilă fără scule

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 2 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: 5. 5
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 2
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Viteza fără sarcină: 9000
  • Diametrul scripetelui: 125
  • Diametrul axului: 14
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Greutate cu acumulator: 3,4
  • Încărcător inclus: M12-18 FC
  • Stație de încărcare disponibilă:
    • Adâncimea de tăiere [mm]: 33
    • Varianta produsului: M18 FHSAG125XPDB-552X
    • Diametrul discului [mm]: 125
    • Tensiune [V]: 18
    • Filet de ax: M14
    • Echipament standard: mâner suplimentar AVS, piuliță FIXTEC™, 2 x protecție împotriva prafului, capac de protecție

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii