Disc de tăiere pentru metal 125x1,5 mm Contr.

Cod articol: 4932451479
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932451479
EAN / GTIN 4002395163908
Număr producător 4932451479
L-Număr L00800 229

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: disc de tăiere extra-subțire fără oțel și fără sulf pentru oțel
  • Ideal pentru tăierea oțelurilor înalt aliate și rezistente la acizi, a oțelului moale și a oțelului pentru scule
  • Nu este potrivit pentru oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului [mm]: 22,2
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: SCS 41 / 125 x 1,5 x 22 mm seria Contractor - 25 buc