Akumulátorová bezpečnostní úhlová bruska M18FHSAG125XPDB-552X FUEL™

Artiklové číslo: 4933471080
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471080
EAN / GTIN 4058546287085
Číslo výrobce 4933471080
L-číslo L00800 382

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska M18™-HIGH-OUTPUT™-125 s dostatečným výkonem pro hrubování a až 145 řezů do 50mm elektrického potrubí na jedno nabití baterie (5,5 Ah) Brzda RAPIDSTOP™ zastaví disk za méně než 2,5 sekundy Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™ s větším množstvím mědi a silnějšími magnety než předchozí model Elektronika REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilé, digitální ochrana proti přetížení stroje i akumulátoru, která udržuje konstantní výkon při zatížení Nový akumulátor REDLITHIUM-ION™ High Output™ nabízí pokročilou elektroniku a prakticky bezeztrátový přenos energie - výsledkem je výrazně delší doba chodu ve srovnání s předchozí technologií akumulátorů Milwaukee® Vypínač mrtvého muže a ochrana proti opětovnému spuštění Přídavná rukojeť AVS Integrovaný rychlovýměnný systém FIXTEC pro výměnu kotouče bez použití nářadí Vyměnitelné kryty proti prachu Nastavitelný kryt bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 HB5,5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 5
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Podle technologie: Palivový
  • Otáčky při volnoběhu: 9000
  • Průměr řemenice: 125
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3,4
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 68
  • Otáčky [min_1]: 9000
  • Max. hloubka řezu: 33
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 33
  • Varianta výrobku: M18 FHSAG125XPDB-552X
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: přídavná rukojeť AVS, matice FIXTEC™, 2 x kryt proti prachu, ochranný kryt

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství